Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Ancho del anillo interior20 mm
- Exterior Diámetro115 mm
- En general Ancho20 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso1.34 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6015-2RSJEM COJINETE DE BOLA 75X115X20
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6015 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 75mm orificios con un diámetro exterior de 115mm y un ancho de 20mm , doble sellado para trabajos pesados.
- Número de catálogo del fabricante6015 2RS JEM
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 10 por manguito
- Precio por cada