Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Ancho del anillo interior9 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho9 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6200-2RSJEM COJINETE DE BOLA 10X30X9
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6200 2RS JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10mm orificios con un diámetro exterior de 30mm y un ancho de 9mm , doble sellado para protección.
- Número de catálogo del fabricante6200 2RS JEM
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 10 por manguito
- Precio por cada