Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ancho del anillo interior10 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho10 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.1 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS 6201-ZZJEM 12X32X10
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6201 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 12mm orificios con un diámetro exterior de 32mm y un ancho de 10mm , doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6201 ZZ JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial