Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.48 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6206-2RSJEM COJINETE DE BOLA 30X62X16
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6206 2RS JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30mm orificios con un diámetro exterior de 62mm y un ancho de 16mm , doble sellado para protección.
- Número de catálogo del fabricante6206 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial