Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho del anillo interior19 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- En general Ancho19 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.98 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6209-2RSJEM COJINETE DE BOLA 45X85X19
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6209 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 45mm orificios con un diámetro exterior de 85mm y un ancho de 19mm , doble sellado para trabajos pesados.
- Número de catálogo del fabricante6209 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial