Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ancho del anillo interior20 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho20 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso1.08 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6210-2RSJEM COJINETE DE BOLA 50X90X20
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6210 2RS JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50mm orificios con un diámetro exterior de 90mm y un ancho de 20mm , sellado doble para un uso fiable.
- Número de catálogo del fabricante6210 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial