Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ancho del anillo interior20 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho20 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso1.09 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS 6210-ZZJEM 50X90X20
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6210 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 50mm orificios con un diámetro exterior de 90mm y un ancho de 20mm , doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6210 ZZ JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial