Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Ancho del anillo interior22 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho22 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso1.85 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS 6212-ZZJEM 60X110X22
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6212 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60mm orificios con un diámetro exterior de 110mm y un ancho de 22mm , doble blindaje para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante6212 ZZ JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión