Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Ancho del anillo interior23 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho23 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso2.33 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6213-2RSJEM COJINETE DE BOLA 65X120X23
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6213 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 65mm orificios con un diámetro exterior de 120mm y un ancho de 23mm , doble sellado para trabajos pesados.
- Número de catálogo del fabricante6213 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión