Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Ancho del anillo interior24 mm
- Exterior Diámetro125 mm
- En general Ancho24 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso2.54 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6214-ZZJEM COJINETE DE BOLAS 70X125X24
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6214 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 70mm orificios con un diámetro exterior de 125mm y un ancho de 24mm , doble blindaje para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante6214 ZZ JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión