Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Ancho del anillo interior11 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.13 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6300-2RSJEM COJINETE DE BOLA 10X35X11
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6300 2RS JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10mm orificios con un diámetro exterior de 35mm y un ancho de 11mm , doble sellado para protección.
- Número de catálogo del fabricante6300 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial