Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ancho del anillo interior12 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6301-2RSJEM COJINETE DE BOLA 12X37X12
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6301 2RS JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12mm orificios con un diámetro exterior de 37mm y un ancho de 12mm , sellado doble para un uso fiable.
- Número de catálogo del fabricante6301 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial