Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ancho del anillo interior14 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho14 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.27 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6303-2RSJEM COJINETE DE BOLA 17X47X14
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6303 2RS JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17mm orificios con un diámetro exterior de 47mm y un ancho de 14mm , doble sellado para protección.
- Número de catálogo del fabricante6303 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial