Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho del anillo interior17 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho17 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.54 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6305-2RSJEM COJINETE DE BOLA 25X62X17
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6305 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 25mm orificios con un diámetro exterior de 62mm y un ancho de 17mm , sellado doble para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante6305 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial