Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior19 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho19 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.81 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS 6306-ZZJEM 30X72X19
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6306 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 30mm orificios con un diámetro exterior de 72mm y un ancho de 19mm , doble blindaje para mayor fiabilidad.
- Número de catálogo del fabricante6306 ZZ JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial