Motion
EMPUÑADURA 6308 2RS

Shuster Corporation
SHUSTER 6308 2RS JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05606624
No. Fabricante SHUSTER 6308 2RS JEM
Precio113.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 6308 2RS JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05606624
No. Fabricante SHUSTER 6308 2RS JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio113.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    1.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6308-2RSJEM COJINETE DE BOLA 40X90X23
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6308 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40mm orificios con un diámetro exterior de 90mm y un ancho de 23mm , sellado doble para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308 2RS JEM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6308-2RSJEM COJINETE DE BOLA 40X90X23

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle