Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ancho del anillo interior27 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho27 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso2.46 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6310-2RSJEM COJINETE DE BOLA 50X110X27
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6310 2RS JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50mm orificios con un diámetro exterior de 110mm y un ancho de 27mm , sellado doble para un uso fiable.
- Número de catálogo del fabricante6310 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial