Motion
JEM DE 6310 ZZ DE HUSTER

Shuster Corporation
SHUSTER 6310 ZZ JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05606629
No. Fabricante SHUSTER 6310 ZZ JEM
Precio158.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 6310 ZZ JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05606629
No. Fabricante SHUSTER 6310 ZZ JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    2.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6310-ZZJEM COJINETE DE BOLAS 50X110X27
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6310 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 50mm orificios con un diámetro exterior de 110mm y un ancho de 27mm , doble blindaje para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    6310 ZZ JEM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6310-ZZJEM COJINETE DE BOLAS 50X110X27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle