Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Ancho del anillo interior29 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho29 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso3.13 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6311-2RSJEM COJINETE DE BOLA 55X120X29
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6311 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 55mm orificios con un diámetro exterior de 120mm y un ancho de 29mm , sellado doble para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante6311 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión