Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho31 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso3.91 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6312-ZZJEM COJINETE DE BOLAS 60X130X31
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6312 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60mm orificios con un diámetro exterior de 130mm y un ancho de 31mm , doble blindaje para protección.
- Número de catálogo del fabricante6312 ZZ JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión