Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Ancho del anillo interior33 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho33 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso4.86 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS 6313-ZZJEM 65X140X33
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6313 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 65mm orificios con un diámetro exterior de 140mm y un ancho de 33mm , doble blindaje para un uso fiable.
- Número de catálogo del fabricante6313 ZZ JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión