Motion
EMPUÑADURA 6314 2RS

Shuster Corporation
SHUSTER 6314 2RS JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05606636
No. Fabricante SHUSTER 6314 2RS JEM
Precio333.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 6314 2RS JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05606636
No. Fabricante SHUSTER 6314 2RS JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio333.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo interior
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    5.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6314-2RSJEM COJINETE DE BOLA 70X150X35
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6314 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 70mm orificios con un diámetro exterior de 150mm y un ancho de 35mm , doble sellado para mayor fiabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6314 2RS JEM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6314-2RSJEM COJINETE DE BOLA 70X150X35

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle