Motion
EMPUÑADURA 6315 2RS

Shuster Corporation
SHUSTER 6315 2RS JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05606638
No. Fabricante SHUSTER 6315 2RS JEM
Precio285.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 6315 2RS JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05606638
No. Fabricante SHUSTER 6315 2RS JEM

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio285.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo interior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    6.92 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6315-2RSJEM COJINETE DE BOLA 75X160X37
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6315 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 75mm orificios con un diámetro exterior de 160mm y un ancho de 37mm , sellado doble para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6315 2RS JEM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6315-2RSJEM COJINETE DE BOLA 75X160X37

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle