Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Grado NLGI0/1
- Peso1.26 lb
Detalles
- AplicaciónAcoplamientos de eje flexible
- ColorMarrón oscuro, pegajoso
- ComposiciónPolímero de litio
- Punto de caída320 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904006018
- Temperatura máxima de funcionamiento325 °F
- Grado nuclearNo grado nuclear
- UPC_NO697904006018
- Resistencia al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Minimización del desgaste del acoplamiento
- Resistencia al lavado con agua
- Protección contra la corrosión y el óxido
- Altas capacidades de carga
- Frecuencia de relubricación extendida
- Uso a temperaturas de hasta 325° F
- Permanecer en su lugar a altas velocidades
- Resistencia a la separación centrífuga
- Reducción del tiempo de inactividad y del coste de mantenimiento