Motion
UC204-12
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05606716
No. Fabricante UC204-12
Precio35.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05606716
No. Fabricante UC204-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2205 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1550 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
UC204-12 INSERTO, 0.75" X 47MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle