Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.50000 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial4385 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger