Motion
UC209-28
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05606723
No. Fabricante UC209-28
Precio88.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05606723
No. Fabricante UC209-28
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
Precio88.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4680 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
UC209-28 INSERTO, 1.75" X 85MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle