Motion
UC212-39

SHUSTER CORP
UC212-39

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05607040
No. Fabricante UC212-39
Precio174.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UC212-39

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05607040
No. Fabricante UC212-39

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$174.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.5630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10745 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7375 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
UC212-39 INSERTO, 2-7/16" X 110MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good