Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Altura2.4
- Longitud5.7
- En general Altura2.0630 pulg.
- Longitud total Diámetro5.394 pulg.
- Peso4.9
- Ancho5.8
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC209-28
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola