Motion
UCFL205-16

SHUSTER CORP
UCFL205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #05607057
No. Fabricante UCFL205-16
Precio55.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UCFL205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #05607057
No. Fabricante UCFL205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.9063 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Altura
    1.7
  • Ancho de la carcasa
    2.047 pulg.
  • Longitud
    5.1
  • Longitud a través del orificio
    1.406 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.118 pulg.
  • Peso
    1.3
  • Ancho
    3.2

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL205-16 (5/8 BLT HL) 2 BRIDA DE PERNO 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron