Motion
UCFL206-19

SHUSTER CORP
UCFL206-19

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #05607058
No. Fabricante UCFL206-19
Precio71.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UCFL206-19

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #05607058
No. Fabricante UCFL206-19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$71.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6094 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.4688 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Altura
    1.7
  • Ancho de la carcasa
    2.441 pulg.
  • Longitud
    6.8
  • Longitud a través del orificio
    1.563 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.827 pulg.
  • Peso
    2
  • Ancho
    4

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC206-19
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL206-19 2 BRIDA DE PERNO, 1-3/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like