Motion
UCP208-24

SHUSTER CORP
UCP208-24

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05607070
No. Fabricante UCP208-24
Precio106.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UCP208-24

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05607070
No. Fabricante UCP208-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    2.125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    9/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.9370 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    UC208-24
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP208-24 BLOQUE DE ALMOHADA, 1.5"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle