Motion
UCP210-32

SHUSTER CORP
UCP210-32

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05607073
No. Fabricante UCP210-32
Precio146.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UCP210-32

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05607073
No. Fabricante UCP210-32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$146.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.362 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    23/32 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    4.4880 pulg.
  • Longitud total
    8.1100 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    UC210-32
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP210-32 BLOQUE DE ALMOHADA, 2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle