Especificaciones
Dimensions
- Viaje12.0000 in
Details
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Estilo de cojineteBastidor de recogida del cojinete de bolas
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioNormal-Medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Tipo de montaje de bridaNA
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Material de la carcasaAcero soldado
- Tipo de carcasaBastidor de recogida del cojinete de bolas
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- LubricanteN.o 2 Litio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante12TWS200JK
- Número de Upc del fabricante662798749891
- RPM Máx.2500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento200° °F
- SerieTWS200
- Tipo de cojineteRanura ancha
- UPC_NO662798749891
Descripción general
Descripción del fabricante
12TWS200JK MONTURA DE RECUPERACIÓN