Motion
72MST

TIMKEN
72MST

Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, estampado, acero prensado
Artículo MI #05607509
No. Fabricante 72MST
Precio18.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
72MST

Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, estampado, acero prensado
Artículo MI #05607509
No. Fabricante 72MST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    47.6 mm
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    165.1 mm

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Número de Upc del fabricante
    087796065260
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    087796065260

Descripción general

Descripción del fabricante
72MST-ZP (PAR) ESTAMPADO