Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaños de puerto1/4 BSPP
Detalles
- AccionamientoSolenoide de operación directa
- Dirección del flujo2-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- SerieVT3
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
Descripción general
- Válvula de vástago de operación directa de 3 puertos
- Junta de goma
- Accionamiento: solenoide simple de 2 posiciones de operación directa
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.9 MPa