Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado1.080 pulg.
- Diámetro interior1.500 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.020 pulg.
- Peso0.14 lb/pie
Detalles
- AplicaciónVentilación de bus, limpieza en seco, órganos de tuberías, ventilación de casco de auto de carreras, altavoces estéreo, refrigeración de transmisión, ventilación
- ColorNegro
- Relación de compresión5:1
- ConstrucciónManguera de goma termoplástica negra ligera reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraGoma termoplástica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8411015025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico
- SerieFlexadux® TR LT
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-60 a 275 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
- Presión de trabajo16.00 psi
Descripción general
- Excelente compresibilidad y flexibilidad
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
- Excelente resistencia química
- El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
- Grosor de la pared = 0,020"
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie