Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoNPT 1/4
Detalles
- País de origenJP
- SeriePS
Descripción general
- Interruptor de vacío compacto con ajuste giratorio manual de una señal de salida digital
- Rango establecido: -0.1 a 0.4 MPa (PS1100) o -100 a 0 kPa (PS1200)
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Repetibilidad: ±1 % de F.S.
- Opciones de tuberías: enchufe de ø6mm o ø1/4" para accesorios
- Cable moldeado de 3 metros y 2 hilos compatible con cableado NPN y PNP