Motion
SPM20WW
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SPM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 2020 N, Cerrado
Artículo MI #05609669
No. Fabricante SPM20WW
Precio137.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SPM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 2020 N, Cerrado
Artículo MI #05609669
No. Fabricante SPM20WW
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
Precio137.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    30.810 / 31.200 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    2020 N
  • Capacidad de carga
    2020 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SPM
  • Capacidad de carga estática
    2220 N
  • UPC_NO
    662486261001
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM20WW COJINETE DE BOLA LINEAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo