Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio33.30 mm
- Ancho de la base32 mm
- Longitud del centro del perno al centro50.80 mm
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno20 mm
- Altura total64 mm
- Longitud total70 mm
- Ancho general43.7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Cojinete de repuestoUG204
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGSHE200
- UPC_NO0808250342655