Motion
EJMM2333T-G
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 254JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #05609734
No. Fabricante EJMM2333T-G
Precio6,269.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 254JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #05609734
No. Fabricante EJMM2333T-G
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
Precio6,269.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254JM
  • Longitud total de la dimensión C
    25.30 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    265 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor aislado de clase H con anillo de protección de cojinetes AEGIS® instalado internamente. Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de accionamiento bloqueado para minimizar el juego final.
  • Amperios a tensión
    38.0 A @ 208 V; 36.2 A @ 230 V; 18.1 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones comerciales e industriales de motores de bomba en las que se utilizan variadores de velocidad.
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568664513
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EJMM2333T-G 15HP,1765RPM,3PH,60HZ,254JM,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno