Motion
EJMM3154T-G
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145JM , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #05609739
No. Fabricante EJMM3154T-G
Precio1,738.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145JM , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #05609739
No. Fabricante EJMM3154T-G
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
Precio1,738.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145JM
  • Longitud total de la dimensión C
    13.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor aislado de clase H con anillo de protección de cojinetes AEGIS® instalado internamente. Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de accionamiento bloqueado para minimizar el juego final.
  • Amperios a tensión
    4.5 A @ 208 V; 4.4 A @ 230 V; 2.2 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones comerciales e industriales de motores de bomba en las que se utilizan variadores de velocidad.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568664551
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EJMM3154T-G 1.5HP,1755RPM,3PH,60HZ,145JM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno