Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182JM
- Longitud total de la dimensión C18.06 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso76 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor aislado de clase H con anillo de protección de cojinetes AEGIS® instalado internamente. Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de accionamiento bloqueado para minimizar el juego final.
- Amperios a tensión9.0 A @ 208 V; 8.4 A @ 230 V; 4.2 A @ 460 V
- AplicacionesAplicaciones comerciales e industriales de motores de bomba en las que se utilizan variadores de velocidad.
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoH
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeMontaje en cara en C/pie
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568664971
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación