Motion
EM2506T-G
Motor de conexión a tierra del eje - 7-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 254T Estructura, Caja OPSB, 60 Hz, 1180 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #05609763
No. Fabricante EM2506T-G
Precio3,794.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de conexión a tierra del eje - 7-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 254T Estructura, Caja OPSB, 60 Hz, 1180 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #05609763
No. Fabricante EM2506T-G
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
Precio3,794.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    23.1900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    23.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    243 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cepillo de conexión a tierra del eje del balador instalado internamente. Motor aislado de clase H. Rodamientos de bolas regrasables. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos son diseños Super-E® que cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    23.0 A @ 208 V; 22.4 A @ 230 V; 11.0 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Motores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado, motores de bomba y otras aplicaciones de uso general con un variador de velocidad ajustable.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1180 rpm
  • Descripción
    7.5HP, 1180RPM, 3PH, 60HZ, 254T, 3950M, OPSB, F
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    22.8 A;11.4 A
  • Corriente de carga completa
    22.40 / 11.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.20 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    7.5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    K
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EM2506T-G
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Placa de identificación
    EM2506T-G
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568664049
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2506T-G 7.5HP,1180RPM,3PH,60HZ,254T,39
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno