Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor213T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total16.3200 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16.32 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso113 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCepillo de conexión a tierra del eje del balador instalado internamente. Motor aislado de clase H. Rodamientos de bolas regrasables. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos son diseños Super-E® que cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión25.6 A @ 208 V; 24.0 A @ 230 V; 12.0 A @ 460 V
- AplicacionesMotores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado, motores de bomba y otras aplicaciones de uso general con un variador de velocidad ajustable.
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3500 rpm
- Descripción10HP, 3500RPM, 3PH, 60HZ, 213T, 3728M, OPSB, F1
- Descripción Palabra clave10 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6307
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeOPSB
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa00:00:00
- Corriente de carga completa25.60–24.00 / 12.00 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp10 CV
- Hz60 Hz
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoH
- Código KVAH
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEM3312T-G
- Página de producto del fabricante
- Modelo3728M
- Categoría del motorMotor de conexión a tierra del eje
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Placa de identificaciónEM3312T-G
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeReversible
- EstándaresCURUSEEV, NEMA PREMIUM, NEMA
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568663356
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Preparado para el inversor; conexión a tierra del eje; cojinete bloqueado; terminales de elevación estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación