Motion
EM3615T-5G
Motor de conexión a tierra del eje - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 184T Frame, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, 1750 rpm Base, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #05609804
No. Fabricante EM3615T-5G
Precio2,084.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de conexión a tierra del eje - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 184T Frame, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, 1750 rpm Base, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #05609804
No. Fabricante EM3615T-5G
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
Su precio$2,084.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    18.04 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    84 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cepillo de conexión a tierra del eje del balador instalado internamente. Motor aislado de clase H. Rodamientos de bolas regrasables. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos son diseños Super-E® que cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años.
  • Amperios a tensión
    5.3 A a 575 V
  • Aplicaciones
    Motores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado, motores de bomba y otras aplicaciones de uso general con un variador de velocidad ajustable.
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568666647
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3615T-5G 5HP,1750RPM,3PH,60HZ,184T,364

También puede gustarle