Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C19.01 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso126 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCepillo de conexión a tierra del eje del balador instalado internamente. Motor aislado de clase H. Rodamientos de bolas regrasables. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos son diseños Super-E® que cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años.
- Amperios a tensión7.6 A a 575 V
- AplicacionesMotores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado, motores de bomba y otras aplicaciones de uso general con un variador de velocidad ajustable.
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.60 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoH
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de conexión a tierra del eje
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568666654
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación