Motion
EM4310T-G
Motor de puesta a tierra del eje - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460//190/380 V, bastidor 364TS , Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 3560 rpm, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #05609826
No. Fabricante EM4310T-G
Precio22,058.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de puesta a tierra del eje - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460//190/380 V, bastidor 364TS , Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 3560 rpm, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #05609826
No. Fabricante EM4310T-G
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
Precio22,058.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364TS
  • Longitud total de la dimensión C
    31.36 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    900 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cepillo de conexión a tierra del eje del balador instalado internamente. Motor aislado de clase H. Rodamientos de bolas regrasables. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos son diseños Super-E® que cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años.
  • Amperios a tensión
    66.3 A @ 460 V; 132.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Motores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado, motores de bomba y otras aplicaciones de uso general con un variador de velocidad ajustable.
  • RPM base
    3560 rpm
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    132.00 / 66.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460//190/380 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CCSA EE. UU.
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568665305
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EM4310T-G 60HP,3565RPM,3PH,60HZ,364TS,A3