Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Exterior Diámetro210 mm
- En general Ancho33 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso9.3 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Bridas(2) Bridas en anillo exterior
- Autorización internaC0
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410016712
- Número de filas1
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior con dos bridas, no separable
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable