Motion
0820059012

AVENTICS
0820059012

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, solenoide doble, conector M8
Artículo MI #05610049
No. Fabricante 0820059012
Precio173.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820059012

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, solenoide doble, conector M8
Artículo MI #05610049
No. Fabricante 0820059012
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
Precio173.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    45.91 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
0820059012 VÁLVULA

También puede gustarle

Los clientes también compraron